SIMATIC DP, Pneumatik-Interface für ET 200 PRO, 16DO Pneumatik zur Kopplung mit Festo-Ventilinsel CPV-14, inkl. Busmodul SIMATIC ET 200pro ist ein sehr robustes und leistungsfähiges modulares dezentrales Peripheriesystem zur Montage außerhalb des Schaltschranks direkt an der Maschine in Schutzart IP65/67. Die Module können entweder direkt an eine ET 200pro CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. Die Anbindung an die Zentralsteuerung ist auch drahtlos über WLAN möglich, was den Einsatz der SIMATIC ET 200pro bei Elektrohängebahnen, fahrerlosen Transportsystemen, im Gebäudemanagement und in der Lagerlogistik ermöglicht. Durch ihr umfangreiches Modulspektrum kommt sie insbesondere dort zum Einsatz, wo ein feinmodularer Aufbau mit unterschiedlichen Funktionen bei rauen Umgebungsbedingungen gefordert wird. Die Trennung von Modul und Bus-/ Energieanschlusstechnik ermöglicht den Tausch einer Baugruppe im laufenden Betrieb (sog. Hot Swapping), was in Zusammenhang mit der detaillierten Diagnose die Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichert. Das System bietet ein sehr breites Portfolio an Modulen. Neben diversen digitalen sowie analogen Ein- und Ausgangsmodulen in unterschiedlichsten Ausprägungsstufen, stehen auch eine Reihe von fehlersicheren Modulen für den Einsatz bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Speziell zur Motoransteuerung bietet das ET 200pro System integrierte Lösungen in Form von Motorstartern und Frequenzumrichtern, welche ebenfalls als fehlersichere Varianten verfügbar sind. Ein IO-Link Master und ein Modul zum Anschluss von RFID-Komponenten Geräten via der RS 232 / 422 Schnittstelle runden das Portfolio ab.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Zulässiger Arbeitsdruck: | 3000 hPa | 8000 hPa |
Anzahl der anschließbaren Ventile: | 16 |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Ventilschaltzeiten von 0 nach 1: | 24 ms |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 120 mm |
Tiefe: | 47 mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 152 mm |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level d |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
SIL nach IEC 61508: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Systemkomponente: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Fronteinbau möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 0 |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 16 |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Schutzart (IP): | IP65/IP67 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Ventilschaltzeiten von 1 nach 0: | 30 ms |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |