Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0235625 Herst.-Nr.: 6ES71484EB000AA0 EAN/GTIN: 4025515074397 |
| |
|
| | |
| SIMATIC DP, Pneumatik-Interface fur ET 200 PRO, 16DO Pneumatik zur Kopplung mit Festo-Ventilinsel CPV-14, inkl. Busmodul SIMATIC ET 200pro ist ein sehr robustes und leistungsfahiges modulares dezentrales Peripheriesystem zur Montage au?erhalb des Schaltschranks direkt an der Maschine in Schutzart IP65/67. Die Module konnen entweder direkt an eine ET 200pro CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. Die Anbindung an die Zentralsteuerung ist auch drahtlos uber WLAN moglich, was den Einsatz der SIMATIC ET 200pro bei Elektrohangebahnen, fahrerlosen Transportsystemen, im Gebaudemanagement und in der Lagerlogistik ermoglicht. Durch ihr umfangreiches Modulspektrum kommt sie insbesondere dort zum Einsatz, wo ein feinmodularer Aufbau mit unterschiedlichen Funktionen bei rauen Umgebungsbedingungen gefordert wird. Die Trennung von Modul und Bus-/ Energieanschlusstechnik ermoglicht den Tausch einer Baugruppe im laufenden Betrieb (sog. Hot Swapping), was in Zusammenhang mit der detaillierten Diagnose die Verfugbarkeit und Produktivitat der Maschine sichert. Das System bietet ein sehr breites Portfolio an Modulen. Neben diversen digitalen sowie analogen Ein- und Ausgangsmodulen in unterschiedlichsten Auspragungsstufen, stehen auch eine Reihe von fehlersicheren Modulen fur den Einsatz bis SIL 3 / PLe zur Verfugung. Speziell zur Motoransteuerung bietet das ET 200pro System integrierte Losungen in Form von Motorstartern und Frequenzumrichtern, welche ebenfalls als fehlersichere Varianten verfugbar sind. Ein IO-Link Master und ein Modul zum Anschluss von RFID-Komponenten Geraten via der RS 232 / 422 Schnittstelle runden das Portfolio ab. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,38* | € 238,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 210,80* | € 240,88* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 218,40* | € 248,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,49* | € 251,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 221,42* | € 252,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|