Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Stromversorgung VAN-115/230AC-K16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interface-Stromversorgung VAN-115/230AC-K16
Interface-Stromversorgung VAN-115/230AC-K16
Artikel-Nr.:
     6012-30050504
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     129377
EAN/GTIN:
     4050143013678
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil

Interface-Stromversorgung VAN-115/230AC-K16

AS-Interface-Netzteil, Datenentkopplung, 8 A, Wirkungsgrad: typ. 92 % (bei 230 V AC/8 A), Kurzschlussschutz/Überlast: FUSE-Mode (2 ... 5 s Konstantstrom, danach dauerhafte Abschaltung), Spannung: 30,55 V DC ± 3 %, Schutzart: IP20 nach EN 60529
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,37*
€ 346,06*
Frei Haus
ab € 325,28*
€ 355,54*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,66*
€ 365,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 339,40*
€ 368,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 342,74*
€ 372,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,48*
€ 438,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,92*
€ 423,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,40*
€ 415,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,26*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.