Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A 0,5m gn 2xRJ45 S/FTP CCAAGB-G4002-A005-C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat.6A 0,5m gn 2xRJ45 S/FTP CCAAGB-G4002-A005-C0
Artikel-Nr.:
     6012-29099682
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CCAAGB-G4002-A005-C0
EAN/GTIN:
     4042673583752
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.6A 0,5m gn 2xRJ45 S/FTP CCAAGB-G4002-A005-C0

Die FutureCom Kategorie 6A Patchkabel sind dienstneutral und besitzen vier foliengeschirmte Paare (PiMF) und einen Gesamtgeflechtschirm (S/FTP), sie sind an beiden Enden mit einem geschirmten RJ45-Stecker konfektioniert, die halogenfreien Patchkabel sind nicht korrosiv nach IEC 60754-2 (FRNC) und EN 50267, raucharm nach IEC 61034 und EN 50268 und flammwidrig nach IEC 60332-1, Prüfart B und EN 50266-2-1, FutureCom S500 Patchkabel bieten außerdem einen zusätzlichen Rastnasenschutz
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,41*
€ 7,93*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,42*
€ 7,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,12*
€ 8,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.