Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29099187 Herst.-Nr.: K5545SW.1,5 EAN/GTIN: 4049759150853 |
| |
|
| | |
| Flachkabel U/FTP Cat.6A RJ45 schwarz 1,5m K5545SW.1,5 Paargeschirmtes Cat.6A Flachpatchkabel, Ultra dünne Abmessungen (7,0mm x 2,2mm), sehr kurzer RJ45 Stecker, Temperaturbereich: -10°C - 60°C Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | U/FTP | Kategorie: | 6A (TIA) | Länge: | 1,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | schwarz | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,57* | € 2,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,58* | € 2,39* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,59* | € 2,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,66* | € 2,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,01* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|