Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29099088 Herst.-Nr.: 1503097606-E EAN/GTIN: 4251122198991 |
| | |
|
| | |
| CP splice 6xLC-D APC SM 12Pigt 1503097606-E Consolidation Point splice bestückt, bestückt mit LC-D Kupplungen, Pigtails und Spleißkassette mit Crimpspleißschutzhalter, zum Anspleißen von Bündeladerkabeln, Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010), Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld, Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel, unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung, Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer M20-Verschraubung, Wandmontage-Zubehör inkl. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | grün (OS2) | Faserart: | Singlemode | Faserklasse: | OS2 | APC-Ausführung: | ja | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,33* | € 176,32* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 145,19* | € 176,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,26* | € 182,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 164,65* | € 195,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,70* | € 203,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|