Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Frontplatte 1HE für 24xSCD/Basis V TN-FP24SCD-BV-1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Frontplatte 1HE für 24xSCD/Basis V TN-FP24SCD-BV-1HE
19" Frontplatte 1HE für 24xSCD/Basis V TN-FP24SCD-BV-1HE
Artikel-Nr.:
     6012-29098585
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021614
EAN/GTIN:
     4018359502324
Suchbegriffe:
Frontplatte
telegärtner frontplatte

19" Frontplatte 1HE für 24xSCD/Basis V TN-FP24SCD-BV-1HE

Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,11*
€ 18,50*
€ 5,46*
ab € 13,09*
€ 18,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,84*
€ 20,93*
€ 3,50*
ab € 21,99*
€ 30,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.