Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel Kat.6 Classe E DN-91616S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchpanel Kat.6 Classe E DN-91616S
Patchpanel Kat.6 Classe E DN-91616S
Artikel-Nr.:
     6012-29096323
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91616S
EAN/GTIN:
     4016032241607
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
digitus patchpanel 16 port

Patchpanel Kat.6 Classe E DN-91616S

CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, 16-Port RJ45, 8P8C, LSA, 1HE, Rack Mount, grau, 482x44x109 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Das geschirmte CAT 6 Patch Panel von DIGITUS® ist erhältlich als 16- oder 24-Port Variante. Es ist gefertigt gem. den Anforderungen nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173 und entspricht dem 802.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
16
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 37,05*
€ 48,50*
€ 6,78*
ab € 37,07*
€ 48,51*
€ 4,50*
ab € 37,56*
€ 48,71*
€ 5,46*
ab € 37,57*
€ 49,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,43*
€ 49,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.