Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 2,0m 95152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 2,0m 95152
Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 2,0m 95152
Artikel-Nr.:
     6012-29095019
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95152
EAN/GTIN:
     4040849951527
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 2,0m 95152

Netzwerkflachkabel zum einfachen verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,90*
€ 1,47*
6 Tage
6392
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,10*
€ 1,78*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,80*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,24*
€ 2,00*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,35*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.