Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Han CGM-M M50x1,5 19000005086


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung Han CGM-M M50x1,5 19000005086
Kabelverschraubung Han CGM-M M50x1,5 19000005086
Artikel-Nr.:
     6012-29091257
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19000005086
EAN/GTIN:
     5713140123755
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Han CGM-M M50x1,5 19000005086

Kabelverschraubung, M50, Klemmbereich: 32 ... 38 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, Schlüsselweite: 57
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
57 mm
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
32..38 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,22*
€ 36,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 36,52*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,6751*
€ 36,6451*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,83*
€ 37,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,64*
€ 39,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.