Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29090915 Herst.-Nr.: K8703.0,5 EAN/GTIN: 4049759009663 |
| |
|
| | |
| RJ45 Patchkabel rot, 0,5 K8703.0,5 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3. S/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Durchmesser=5.1 mm, Geflechtschirm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1. Montierte Knickschutztülle ohne Klinkenschutz. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/UTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 0,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | rot | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | nein | Farbe der Knickschutztülle: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,80* | € 5,76* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,40* | € 6,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,51* | € 6,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4,52* | € 6,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,76* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|