Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29090618 Herst.-Nr.: 94917 EAN/GTIN: 4040849949173 |
| |
|
| | |
| Flachkabel U/FTP Cat6 weiß 2m 94917 CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, Staubschutztüte - Kupfermaterial, geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern, Geringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen, Außenmaß nur 1,8 x 6,6 mm, mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs), kurzer Steckertyp mit Rastnasenschutz, Längenangabe auf angespritzter Slimline-Knickschutztülle, Paarfolge nach EIA/TIA 568B Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | U/FTP | Kategorie: | 6 | Länge: | 2 m | Mantel-Farbe: | weiß | Knickschutztülle: | angespritzt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,76* | € 2,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,77* | € 2,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,01* | € 3,19* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,47* | € 3,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,05* | € 18,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|