Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29090078 Herst.-Nr.: O0362.5 EAN/GTIN: 4049759025106 |
| |
|
| | |
| LWL-Duplex Jumper gelb, 5 O0362.5 LWL Patchkabel für strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Weitere Informationen: | | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 0,125 mm | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | APC-Version Anschluss 1: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,86* | € 9,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 6,87* | € 9,90* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,11* | € 10,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,87* | € 11,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,91* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|