| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29084985 Herst.-Nr.: WAXWSV-02403-C001 EAN/GTIN: 4042673610762 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld Kupfer 1HE 24xLANscape, grau WAXWSV-02403-C001 Das FutureCom Verteilerfeld ist universell für alle 19 Zoll Verteilerschränke einsetzbar, dies lässt die freie anwendungsspezifische Konfiguration von Gebäude- und Etagenverteilern zu, die Frontblende ist leitend ausgeführt, integrierte Erdungspunkte sind an der Rückseite vorhanden, ebenso stehen zur Erdung 2 Laschen für Flachstecker zur Verfügung, besonders hervorzuheben ist die einfache und schnelle Montage/ Einklicken der Module im Verteilerfeld Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 24 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Farbe: | grau | Montageart: | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,54* | € 63,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,86* | € 64,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|