Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29084209 Herst.-Nr.: 399910.2 EAN/GTIN: 4049759064075 |
| |
|
| | |
| Adapter f. Fiber Checker 2,5mm auf 1,5 u 2,2 399910.2 Adapter für POF für 1,5mm und 2,2mm Außendurchmesser, Adapter für Fiber Checker 2.5 mm auf 1.25 mm Ferrule, ermöglicht die Kontrolle aller gängigen LWL-Stecker mit nur einem Fiber Checker, Fiber Checker Seite: 2.5 mm Ferrule Stecker am LWL Kabel (POF Adapter): 1.5 mm und 2.2 mm für Kunststoff-LWL (POF) Inklusive Staubschutzkappen für beide Seiten Weitere Informationen: | | Geeignet für: | LWL | Ausführung: | sonstige | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | nein | Messwertspeicher: | nein | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Zusatzgerät anreihbar: | nein | Mit Messkopf enthalten: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 32,86* | € 44,29* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,79* | € 44,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,85* | € 49,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,65* | € 50,43* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,74* | € 53,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|