Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch PP 25,4mm x 30,5m natur T100F-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellschlauch PP 25,4mm x 30,5m natur T100F-C
Wellschlauch PP 25,4mm x 30,5m natur T100F-C
Artikel-Nr.:
     6012-29081618
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     T100F-C
EAN/GTIN:
     0074983705450
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz

Wellschlauch PP 25,4mm x 30,5m natur T100F-C

Panduit-Abriebschutzprodukte und -Kabelbündelungsprodukte bieten eine kostengünstige und einfache Lösung für Isolierung, Schutz, Bündelung und Farbkodierung von Komponenten und Kabeln. Sie sind in verschiedenen Größen sowie unterschiedlichen Materialien erhältlich und eignen sich für zahlreiche Innen- und Außenanwendungen. Um eine optimale Qualität zu gewährleisten, werden die Produkte von Panduit nach internationalen Qualitätsnormen wie UL-, Militär-, ISO- und Luft- und Raumfahrt entwickelt und hergestellt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
ja
Betriebstemperatur:
-40..50 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
115 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,13*
€ 172,67*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,56*
€ 173,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 179,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.