Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular Patch Panel unges. 24Port,Blank,1HE,sw DN-91411


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modular Patch Panel unges. 24Port,Blank,1HE,sw DN-91411
Modular Patch Panel unges. 24Port,Blank,1HE,sw DN-91411
Artikel-Nr.:
     6012-29080302
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91411
EAN/GTIN:
     4016032280798
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul

Modular Patch Panel unges. 24Port,Blank,1HE,sw DN-91411

Modular Patch Panel, geschirmt 24-Port, blank, 1HE, Rack Mount, Schwarz RAL 9005 Das Modulare Patch Panel von DIGITUS® ist als 16- oder 24-Port Variante erhältlich. Der 1,5 mm kaltgewalzte C-Stahl bietet optimalen Halt für Ihre Keystone Module.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 11,60*
1 Tag
25
€ 2,90*
ab € 8,89*
€ 11,61*
1 Tag
24
€ 13,00*
ab € 9,39*
€ 12,20*
€ 4,50*
ab € 9,50*
€ 12,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,79*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.