| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29072870 Herst.-Nr.: 100007268 EAN/GTIN: 4018359212094 |
| |
|
| | |
| Adapter ST/SC-D Multimode Metallgehäuse 100007268 Einschnapp- oder Schraubmontage, Einbaumaß Z93, inklusive selbstschneidende Befestigungsschrauben Weitere Informationen: | | Geeignet für Faserart: | Multimode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ST-Duplex | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,23* | € 3,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,27* | € 3,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,55* | € 3,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,57* | € 3,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,92* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|