Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29069649 Herst.-Nr.: 100023435 EAN/GTIN: 4018359103507 |
| |
|
| | |
| BNC-Einbaubuchse mit Isolierscheiben 100023435 Anmerkungen: mit Isolierscheiben rot Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Einbaumaß: Z003 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | BNC | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | weiblich (female) | Anschlussart: | sonstige | Kabeltyp: | sonstige | Impedanz: | 50 Ohm | Isolierter Einbau: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,04* | € 7,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,88* | € 7,17* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,06* | € 7,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,23* | € 7,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,71* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|