Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 5m, gr AC6PCG050-888HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel 5m, gr AC6PCG050-888HB
Patchkabel 5m, gr AC6PCG050-888HB
Artikel-Nr.:
     6012-29064518
Hersteller:
     Leviton
Herst.-Nr.:
     AC6PCG050-888HB
EAN/GTIN:
     5050268386380
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel 5m, gr AC6PCG050-888HB

Das Brand-Rex Augmented Cat6 Patchkabel ist Teil des neuen 10GPlus Verkabelungssystem. Flexibles Rangier- und Anschlusskabel für strukturierte Verkabelungssysteme. Zum Anschluss von Endgeräten im Arbeitsplatzbereich oder zur Rangierung in Netzwerkschränken, entsprechend für Installationen der Klasse-EA (Norm noch in Bearbeitung) / bis 500 MHz im Channel geeignet, unabhängig geprüft und zertifiziert.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
ja
Halogenfrei:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,92*
€ 11,38*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,296*
€ 11,826*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,59*
€ 13,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,826*
€ 14,07294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,756*
€ 13,98964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,016*
€ 13,10904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,666*
€ 12,69254
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,296*
€ 11,06224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.