Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch Kabel CAT5e 3,0m, geschirmt 940.052


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch Kabel CAT5e 3,0m, geschirmt 940.052
Patch Kabel CAT5e 3,0m, geschirmt 940.052
Artikel-Nr.:
     6012-29060981
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.052
EAN/GTIN:
     4016514022953
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patch Kabel CAT5e 3,0m, geschirmt 940.052

CAT5e Patch - Leitung, geschirmt, Länge: 3,0m, Seite 1: Stecker RJ45 Seite 2: Stecker RJ45 Verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Kategorie:
5E
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grau
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,93*
€ 5,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 5,97*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 6,16*
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 6,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,47*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.