Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOAX modul F-Buchse 130898-01-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130898-01-I Koaxialstecker F-Typ
METZ CONNECT 130898-01-I Koaxialstecker F-Typ
Artikel-Nr.:
     6012-29058326
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130898-01-I
EAN/GTIN:
     4250184105305
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Buchse

KOAX modul F-Buchse 130898-01-I

Koax Verbinder mit Adapter in Modulbauform, passend zu Modul Applikationen, Anschluss vorne: für F-Stecker, Anschluss hinten: für F-Stecker, 75-Ohm-Durchgangskupplung, ohne Abschluss- und Koppelelemente
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Ausführung:
Buchse/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Befestigungsart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: F-Einbaubuchse, adapter f-stecker
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 4,72*
€ 6,56*
€ 5,46*
ab € 4,99*
€ 6,89*
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,99*
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 7,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,65*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz
15091001-I
ab € 2,53*
Ähnlich
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,10*
Ähnlich
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,78*
Ähnlich
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,77*
Ähnlich
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.