Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider CWST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider CWST
Seitenschneider CWST
Artikel-Nr.:
     6012-29053268
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CWST
EAN/GTIN:
     0074983821266
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider

Seitenschneider CWST

Weitere Informationen:
Länge:
146 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 44,29*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 35,77*
€ 44,41*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 36,698*
€ 45,648*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 50,75*
€ 70,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 45,648*
€ 54,32112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,578*
€ 53,04782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,388*
€ 51,63172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,698*
€ 43,67062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 228,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.