Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider CWST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider CWST
Seitenschneider CWST
Artikel-Nr.:
     3517I-29053268
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CWST
EAN/GTIN:
     0074983821266
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider

Seitenschneider CWST

Weitere Informationen:
Länge:
146 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 36,56*
€ 44,97*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 36,46*
€ 45,10*
5
Frei Haus
ab € 37,658*
€ 46,348*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 39,13*
€ 48,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 50,85*
€ 69,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,7416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 224,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.