Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT CWST KABELSCHNEIDEWERKZEUG, LANEGE 146MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8891427
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CWST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
Schneidleistung, max.: 1.6 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 146 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Blechscheren, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, PANDUIT, CWST, 8891427, 889-1427
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 36,50*
    € 45,20*
    9 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,99*
    ab € 36,48*
    € 45,33*
    5
    Frei Haus
    ab € 37,648*
    € 46,568*
    26 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,80*
    ab € 39,28*
    € 48,68*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 50,82*
    € 69,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,61*
    € 82,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,82*
    € 81,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,24*
    € 78,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,55*
    € 73,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,75*
    € 68,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,11*
    € 66,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,82*
    € 60,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.