Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8075.5m ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8075.5m ge
Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8075.5m ge
Artikel-Nr.:
     6012-29011868
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8075.5
EAN/GTIN:
     4049759014131
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8075.5m ge

2 x Hirose TM11, Cat.5e, halogenfrei Folien geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,34*
1
€ 6,78*
ab € 6,65*
€ 9,50*
5 Tage
314
1
€ 9,90*
ab € 6,81*
€ 9,72*
1
€ 4,90*
ab € 6,83*
€ 9,75*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 7,902*
€ 10,452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,452*
€ 12,43788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,142*
€ 12,06898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,602*
€ 11,42638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,902*
€ 9,40338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.