Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Einbaubuchse RG 58 52514.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimp-Einbaubuchse RG 58 52514.1
Crimp-Einbaubuchse RG 58 52514.1
Artikel-Nr.:
     6012-29011731
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52514.1
EAN/GTIN:
     4049759039080
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse

Crimp-Einbaubuchse RG 58 52514.1

BNC Einbaubuchsen geeignet zur Crimpmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, buchsenkontakt, Anschlussmodul, Steckverbinder, Koax-Stecker, Stecker, Modulareinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,8822*
€ 3,5422*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,9998*
€ 3,6798*
5 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 2,51*
€ 3,83*
1
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 3,84*
1
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6798*
€ 4,37896
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9998*
€ 3,56976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 183,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.