| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29009654 Herst.-Nr.: N600-GRT138-0.5 EAN/GTIN: 4063064012705 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Outdoor Cat6A gr 0,5m N600-GRT138-0.5 Nambo TPE Kupfer-Patchkabel Cat.6a, für viele Anwendungen im Innenbereich, Außenbereich (z.B. IP-Kamera oder Wechselrichter Anbindung) sowie der Industrie. Rohkabel: Nambo Cat 7 (600MHz), UV Beständig nach EN60068-2-5, Öl Resistent nach EN60811-2-1, Wasserdicht nach EN60811-1-3, Halogenfrei nach IEC60754-1/2, Flammwidrig nach IEC60332-1-2, Rauchdichte nach IEC 61034, hochflexibler TPE Mantel, Kabel Außendurchmesser: 6,0mm, Leiter: Kupfer (Litze), PoE/PoE+/PoE++ nach IEEE 802. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 0,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | grau | Ausführung flammwidrig: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,72* | € 7,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,35* | € 7,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|