Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29002399 Herst.-Nr.: 15033Z001-E EAN/GTIN: 4251122198199 |
| |
|
| | |
| Kabeleinführung 4xM20 15033Z001-E Optionale Kabeleinführungen für OpDAT Wandverteiler Größe M (Art.Nr. 15033...), für vier M20-Kabelverschraubungen, für zwei M20- und M25-Kabelverschraubungen, für drei VIKs mit Universalkabel, für Patchkabel Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Farbe: | Silber | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,59* | € 10,86* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,61* | € 10,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,54* | € 12,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,60* | € 12,28* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,01* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|