Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REM Haarschneider Power-X Series HC3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REM Haarschneider Power-X Series HC3000
REM Haarschneider Power-X Series HC3000
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28954240
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     43290560100
EAN/GTIN:
     5038061134049
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät

REM Haarschneider Power-X Series HC3000

Dreifache Schneidleistung mit leistungsstarkem V3 Motor, Comfort Glide: 2 verstellbare Kämme (3-24 mm, 0,5mm ohne Kammaufsatz), Längeneinstellrad, 1 mm Präzisionsschritte für 22 Längeneinstellungen, bis zu 45 Minuten Betriebszeit, 14 - 16 Stunden Ladezeit, LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
3..24 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 32,91*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 27,22334*
€ 34,23334*
1
€ 6,90*
ab € 45,14*
€ 59,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 34,23334*
€ 40,73767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63334*
€ 40,02367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89334*
€ 39,14307
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22334*
€ 32,39577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 205,40004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.