Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REM Haarschneider Power-X Series HC3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REM Haarschneider Power-X Series HC3000
REM Haarschneider Power-X Series HC3000
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-28954240
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     43290560100
EAN/GTIN:
     5038061134049
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät

REM Haarschneider Power-X Series HC3000

Dreifache Schneidleistung mit leistungsstarkem V3 Motor, Comfort Glide: 2 verstellbare Kämme (3-24 mm, 0,5mm ohne Kammaufsatz), Längeneinstellrad, 1 mm Präzisionsschritte für 22 Längeneinstellungen, bis zu 45 Minuten Betriebszeit, 14 - 16 Stunden Ladezeit, LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
3..24 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 32,93*
6
Frei Haus
ab € 27,23334*
€ 34,16334*
9 Tage
21
1
€ 5,00*
ab € 32,36*
€ 43,17*
1
€ 6,90*
ab € 47,25*
€ 61,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 197,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.