| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28771795 Herst.-Nr.: 692422 EAN/GTIN: 4007235924220 |
| |
|
| | |
| LED-Erdeinbaustrahler 3000K alu/eds 692422 Albert-Erdeinbaustrahler 692422 - 30 Grad schwenkbar - aus Aluminiumguß und Edelstahl, Sicherheitsglas klar. 1 x LED 16W, warmweiß 3000 K, 2240 lm IP 67 - Schutzklasse I. Für Druckbelastungen bis 3000 kg. Abmessungen: d 280 x 205 mm, Oberflächentemperatur max. 35 Grad C. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 479,88* | € 479,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 424,36* | € 482,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 423,95* | € 483,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 428,89* | € 487,78* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 431,82* | € 492,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|