| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28456541 Herst.-Nr.: 7979000 EAN/GTIN: 4051273979001 |
| |
|
| | |
| 19Z-Rangierpanel 1HE RAL7035 7979000 Kabelrangierpanel zum horizontalen Rangieren von Patchkabeln mit 5 Kabelführungsbügeln, Material: 1,5 mm Stahlblech, pulverlackiert in der Farbe lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005), Rangierpanel mit 5 Kabelführungsbügeln und Befestigungsmaterial, Ausführung: Kunststoffkabelbügel, Abmessungen Kabelführungsbügel: 60 x 44 mm, Bügel: chromatisiert Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelführungspanel | Werkstoff: | Metall | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | ja | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,43* | € 43,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,45* | € 43,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,15* | € 44,11* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,55* | € 54,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|