Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer IT Systems Schäfer Rangierpanel 48,30cm (19") 1HE (7979000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-999153
Hersteller:
     Schäfer IT-Systems
Herst.-Nr.:
     7979000
EAN/GTIN:
     4051273979001
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 zoll rangierpanel

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Tiefe  482.6 mm
  
Technische Details  
Montage  1U
  
Material  
Materialien  Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Tiefe:
482.6 mm
Montage:
1U
Materialien:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 7979000, schäfer, schfer, systems, rangierpanel, 7035, zoll
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,43*
€ 43,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,45*
€ 43,45*
€ 3,90*
ab € 33,15*
€ 44,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,55*
€ 54,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.