Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Port Layer2 Switch DES-1005P/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5-Port Layer2 Switch DES-1005P/E
5-Port Layer2 Switch DES-1005P/E
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     6012-28357966
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1005P/E
EAN/GTIN:
     0790069370908
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

5-Port Layer2 Switch DES-1005P/E

Mit dem PoE+ Fast Ethernet Desktop Switch DES-1005P können Unternehmen kosteneffizient von der Power over Ethernet (PoE)-Technologie profitieren. Bis zu 4 Geräte wie drahtlose Access Points, Netzwerkkameras oder IP-Telefone können direkt über das Netzwerkkabel mit bis zu 30W Strom versorgt werden. Anzahl/Art der Ports: 5 x 10/100BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: 4x 802.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der PoE-Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
15,4 W
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 34,61*
€ 44,25*
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 44,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,29*
€ 44,97*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 35,36*
€ 45,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,20*
€ 48,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,31*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 26,22*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,77*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,05*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.