Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1005P 5-port PoE Fast Ethernet Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DES-1005P 5-port PoE Fast Ethernet Desktop Switch
D-Link DES-1005P 5-port PoE Fast Ethernet Desktop Switch
D-Link DES-1005P 5-port PoE Fast Ethernet Desktop Switch
D-Link DES-1005P 5-port PoE Fast Ethernet Desktop Switch
D-Link DES-1005P 5-port PoE Fast Ethernet Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0016
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1005P/E
EAN/GTIN:
     790069370908
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Dieser 5-Port PoE Fast Ethernet Netzwerk Switch ist die schnell einsatzbereite Schaltzentrale Ihres verkabelten Netzwerkes. Alle damit verbundenen Computer und Ethernet-Endgeräte können untereinander lokale Dateien und Ordner fregeben und sich über einen angeschlossenen Router gemeinsam den Internet-Anschluss teilen.

D-Link DES 1005P - Switch - nicht verwaltet - 5 x 10/100 - Desktop - Plug-&-Play-PoE - QoS (Quality of Service) - Automatische MDI/MDIX-Erkennung - Energiesparende Technologie

Mit dem PoE Fast Ethernet Desktop Switch DES-1005P können Unternehmen kosteneffizient von der Power over Ethernet (PoE)-Technologie profitieren. Geräte wie drahtlose Access Points, Netzwerkkameras oder IP-Telefone können direkt über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Zudem können Sie mithilfe des Switch zusätzliche Ethernet- Geräte wie Computer, Drucker und Netzwerkspeichersysteme (NAS) zu Ihrem Netzwerk hinzufügen. Der DES-1005P ist mit einem PoE-Port ausgestattet und spart dank der Green Ethernet-Technologie von D-Link Energie, wenn er nicht genutzt wird. Das lüfterlose Design sorgt für einen geräuschlosen Betrieb, was das Gerät zur idealen Lösung für Büroumgebungen, Bibliotheken oder Meetingräume macht.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
5
Fast Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
15 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
60 W
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
28 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
98 mm
Gewicht:
260 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.966 kg
Bruttogewicht:
0,966
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soho switch, 5 x 10/100, PoE, PowerOverEthernetSwitches, nicht verwaltet, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, FastEthernetSwitch, POESwitch, DLink DES 1005P, Netzwerkswitch, LAN, Switch, Desktop
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,08*
€ 44,47*
Lager 337
Frei Haus
ab € 34,91*
€ 44,52*
2 Tage
18
€ 7,50*
ab € 35,68*
€ 45,16*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 35,69*
€ 45,42*
€ 4,50*
ab € 35,98*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,37*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,50*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,15*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,96*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,57*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,68*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,57*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.