Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltüllen doppelseitig 4614/000/52 8x11x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeltüllen doppelseitig 4614/000/52 8x11x16
Kabeltüllen doppelseitig 4614/000/52 8x11x16
Artikel-Nr.:
     6012-28352681
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4614/000/52 8x11x16
EAN/GTIN:
     4001796062582
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
dresselhaus kabeltülle

Kabeltüllen doppelseitig 4614/000/52 8x11x16

Kabeltüllen doppelseitig blank LnL- 50 Stück
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
8 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,24*
€ 13,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,48*
€ 14,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.