Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltüllen doppelseitig 4614/000/52 8x11x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeltüllen doppelseitig 4614/000/52 8x11x16
Kabeltüllen doppelseitig 4614/000/52 8x11x16
Artikel-Nr.:
     3517I-28352681
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4614/000/52 8x11x16
EAN/GTIN:
     4001796062582
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
dresselhaus kabeltülle

Kabeltüllen doppelseitig 4614/000/52 8x11x16

Kabeltüllen doppelseitig blank LnL- 50 Stück
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
8 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Knickschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,21*
€ 13,30*
€ 3,90*
ab € 10,44*
€ 15,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.