Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen-Stromschiene 1m silbergrau 143012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen-Stromschiene 1m silbergrau 143012
1-Phasen-Stromschiene 1m silbergrau 143012
Artikel-Nr.:
     6012-27758980
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143012
EAN/GTIN:
     4024163135092
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene
stromschiene 1ph

1-Phasen-Stromschiene 1m silbergrau 143012

Aluminium Trägerschiene des 1Phasen Hochvolt Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
220..240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Aufbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schiene, Lichtsystem-Stromschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 20,05*
€ 8,50*
ab € 14,78*
€ 20,46*
€ 8,50*
ab € 21,30*
€ 21,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 22,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,50*
€ 25,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,01*
Zubehör
SLV
1004784
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.