Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 5 max.850A ZXM1035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-27659061
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041514R9999
EAN/GTIN:
     4011617415145
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 5 max.850A ZXM1035

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 5 = 1246 mm, Bemessungsstrom In max. 850 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
850 A
Ausführung:
flach
Länge:
1246 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,88*
€ 186,63*
€ 4,98*
ab € 155,06*
€ 189,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 161,20*
€ 197,03*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 168,51*
€ 205,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,48*
€ 210,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.