| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27554903 Herst.-Nr.: 0208343AF EAN/GTIN: 4029299377736 |
| |
|
| | |
| Verbinder L-Form VENICE-A-VSL-5 VENICE-A Leuchtensystem, mechanischer Verbinder in L-Form für Trageprofil, Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm2 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder L-Form | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,05* | € 100,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,15* | € 100,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,03* | € 101,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,31* | € 104,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|