Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenleuchte f. RIDI-Tube LF-T16-S-R1 #0450022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenleuchte f. RIDI-Tube LF-T16-S-R1 #0450022
Wannenleuchte f. RIDI-Tube LF-T16-S-R1 #0450022
Artikel-Nr.:
     6012-27553913
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0450022
EAN/GTIN:
     4029299431827
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Röhre

Wannenleuchte f. RIDI-Tube LF-T16-S-R1 #0450022

Decken- und Wandleuchte der LF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch , Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4479 lm in Lichtfarbe 8, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,28*
€ 230,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 192,15*
€ 237,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,94*
€ 283,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208108
ab € 29,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208114
ab € 86,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208162
ab € 32,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208109
ab € 31,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200223
ab € 1,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204347
ab € 4,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204349
ab € 6,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204348
ab € 6,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200906
ab € 0,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,867*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204343
ab € 6,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204417
ab € 28,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204341
ab € 22,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201257
ab € 14,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.