Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenleuchte f. RIDI-Tube LF-T16-S-R1 #0450022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenleuchte f. RIDI-Tube LF-T16-S-R1 #0450022
Wannenleuchte f. RIDI-Tube LF-T16-S-R1 #0450022
Artikel-Nr.:
     3517I-27553913
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0450022
EAN/GTIN:
     4029299431827
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Röhre

Wannenleuchte f. RIDI-Tube LF-T16-S-R1 #0450022

Einzelleuchte für Decken- oder Pendelmontage. Leuchtengehäuse aus verwindungssteifem profiliertem Stahlblech, weiß bzw. silber (SI) kunstharzbeschichtet, mit aufgesetzten Kunststoffstirnteilen. Stirnteile mit Ausbrechöffnungen 3x Ø 10 mm und 1x 10 mm x 20 mm für stirnseitige Kabeleinführung. Reflektor aus Stahlblech, weiß kunstharzbeschichtet, zur Erhöhung des Wirkungsgrades und als Abdeckung der elektrischen Komponenten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, ridi led wannenleuchte, led wannenleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,23*
€ 232,48*
Frei Haus
ab € 192,64*
€ 239,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208108
ab € 29,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208114
ab € 86,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208162
ab € 32,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208109
ab € 30,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200223
ab € 1,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204347
ab € 4,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204349
ab € 6,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204348
ab € 6,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200906
ab € 0,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,867*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204343
ab € 6,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204417
ab € 28,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204341
ab € 22,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201257
ab € 14,215*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.