Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Heizstab 190mm R7s 230V 200W 29976


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26877916
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29976
EAN/GTIN:
     4034451299764
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform

Infrarot-Heizstab 190mm R7s 230V 200W 29976

Infrarotheizstab R7s, klar, Typ 191705 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Lampenspannung:
230 V
Lampenleistung:
200 W
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, leuchtmittel stabform r7s 200 watt, heizkörperheizstab 200w, infrarot leuchtmittel, HV-Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,23*
€ 48,73*
€ 5,46*
ab € 36,39*
€ 49,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,14*
€ 49,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 37,14*
€ 50,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,41*
€ 57,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.