| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E469C81 Herst.-Nr.: 29976 EAN/GTIN: 4034451299764 |
| |
|
| | |
| Infrarotlampe 200W 230V R7s 29976 Weitere Informationen: | | Durchmesser Leuchtmittels: | 0 mm | Gesamtlänge: | 190 mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenleistung: | 200 W | Lampenspannung: | 230 - 230 V | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Sockel: | R7s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,23* | € 48,73* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,39* | € 49,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,14* | € 49,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 37,14* | € 50,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,41* | € 57,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|