Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Infrarot-Heizstab L=190mm 29976


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-589894
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29976
EAN/GTIN:
     4034451299764
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Scharnberger+Has.

Infrarot-Heizstab L=190mm 29976 Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Lampenleistung 200W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel R7s, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 190mm, Brennstellung h15, Infrarottechnik, Ausführung klar, Farbtemperatur 2350K,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Lampenleistung:
200 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
190 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
h15
Infrarottechnik:
Ja
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2350 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, leuchtmittel stabform r7s 200 watt, heizkörperheizstab 200w, infrarot leuchtmittel, HV-Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Heizstab, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Infrarotheizstab, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,23*
€ 48,73*
€ 5,46*
ab € 36,39*
€ 49,03*
Frei Haus
ab € 37,14*
€ 49,98*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 37,14*
€ 50,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,41*
€ 57,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.