Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T6,5 6x44mm 18V 25mA 20217


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26877755
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20217
EAN/GTIN:
     4034451202177
Suchbegriffe:
Telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe
telefonlampen

Telefonlampe T6,5 6x44mm 18V 25mA 20217

Telefonlampe in Röhrenform T6,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,45 W
Lampenspannung:
18 V
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
T 6,5F
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,507*
€ 2,167*
10
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,17*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,707*
€ 2,457*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 3,12*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,457*
€ 2,92383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,367*
€ 2,81673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,227*
€ 2,65013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,107*
€ 2,50733
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,707*
€ 2,03133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.