Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 20217 Glühbirne 0,45 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109802273
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe
telefonlampen
Beschreibung:

Telefonlampe T6,5 6x44mm Telefonlampe in Röhrenform T6,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
18 V
Lampenstrom
25 mA
Leistungen
Lampenleistung
0.45 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtleistung
1 lm
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
44 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,507*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,177*
€ 2,59063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,127*
€ 2,53113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,977*
€ 2,35263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,877*
€ 2,23363
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,507*
€ 1,79333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.