Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,45W T6,5F 18V Röhre Ø6x44mm farblos einseitig gesockelt 20217


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E469B42
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20217
EAN/GTIN:
     4034451202177
Suchbegriffe:
Telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe
telefonlampen
Telefonlampe 0,45W T6,5F 18V Röhre Ø6x44mm farblos einseitig gesockelt 20217
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
44 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.45 - 0.45 W W
Lampenspannung:
18 - 18 V V
Lichtstrom:
1 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennstrom:
25 mA mA
Sockel:
T 6,5F
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,507*
€ 2,167*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,17*
10
€ 3,90*
ab € 1,707*
€ 2,457*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 3,12*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.