Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Ersatzakku CSB-SCD43C AP RBC43


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-26764217
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     144905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

USV-Ersatzakku CSB-SCD43C AP RBC43

Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind. Die wartungsfreie abgedichtete Bleisäurebatterie mit auslaufsicherem Elektrolyt hat eine Batterielebensdauer von 3-5 Jahren.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
48
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
96 V
Kapazität:
5000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
510 mm
Höhe inkl. Pole:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 535,92*
€ 606,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 544,19*
€ 612,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,04*
€ 728,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,89*
€ 718,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,21*
€ 704,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,09*
€ 689,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,19*
€ 647,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.